Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 9

Codice art.: 483940 9
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2269

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2269
Classe di tolleranza 1
Dimensione nominale 10 mm - 11,99 mm
Passo 0,01 mm
Lunghezza di controllo 60 mm
Durezza 60 ±2 HRC
Materiale acciaio per utensili legato
Lunghezza complessiva 95 mm
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483940 9
copia
EAN / GTIN 2050002077027
copia
Produttore/persona responsabile Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descrizione

Esecuzione:

Spine di riscontro in acciaio legato per utensili 60 ±2 HRC. Spina: temprata, rinvenuta, rettificata e lappata. Impugnatura: indicazione del ⌀ inciso.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, ad es. n. art. 483940 Dim. 2, 0,35.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello