Touch screen HD serie di endoscopi con sonda orientabile 180°, ⌀ 3,9 mm

Codice art.: 4812-23/5AF
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Codice articolo 4812-23/5AF
copia
EAN / GTIN 4000896249824
copia
Codice del produttore 4812-23/5AF
copia
Numero-L L60140 5725
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Diagnosi e documentazione delle cavità per la valutazione dei danni
  • Fedeltà dei dettagli migliorata tramite telecamera HD
  • Display a colori touchscreen con batteria Li-Ion e supporto magnetico
  • Display touch da 127 mm (5 pollici) adatto alla luce solare
  • Risoluzione display: 800 x 480 pixel
  • Regolazione luminosità su 10 livelli (5 + 5 Boost)
  • Zoom: 3x
  • Registrazione in 3 diversi cicli temporali
  • Formato immagine (jpg): 1920 x 1080 pixel
  • Formato video (MP4): 1920 x 1080 pixel
  • Rappresentazione in negativo dell'immagine della telecamera
  • Trasferimento dati: USB-C
  • Porta HDMI per uscita video
  • Uscita video: micro HDMI
  • Batteria: agli ioni di litio
  • Tempo di ricarica 3,5 h
  • Durata di funzionamento con carica completa: 4 ore
  • Temperatura di esercizio: da 10°C a 50°C
  • Umidità dell'aria di esercizio fino al 90 % (senza formazione di condensa)
  • Classe di protezione IP (apparecchio base): IP54
  • Microfono integrato
  • Compatibile con sonde HD HAZET 4812-23AF e 4812-11FS
  • Peso: 705 g
  • Dimensioni: 162 x 128 x 46 mm
  • Design compatto
  • Facilità di utilizzo
  • Base magnetica orientabile: regolabile a 180°
  • Filettatura per il collegamento a vite dello stativo (1/4″) nella base magnetica
  • Pulsante di reset
  • Visualizzazione della capacità della batteria
  • Spegnimento automatico opzionale in 4 diversi momenti
  • Registrazione di video (formato MOV) e foto (formato JPEG)
  • Formato immagine: JPG, 1920 x 1080 pixel con watermark opzionale e timestamp
  • Formato video: MP4, 1920 x 1080 pixel con watermark opzionale, timestamp e audio
  • È possibile aggiungere il proprio logo come watermark (160 x 160 pixel)
  • Riflessione dell'immagine della telecamera
  • Denominazione delle foto sul touchscreen
  • Creazione di cartelle sul touchscreen
  • Adattatore di alimentazione DC: 5 V / 3 A
  • Caricatore: adattatore di carica USB DC-5 V / 3 A
  • 28 lingue del menu impostabili
  • Utilizzo del sistema come lettore di schede / telecamera tramite porta USB del PC.
    Software PC da scaricare
  • L-Boxx 190 L-136
  • Numero utensili: 5