• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

Cella di carico idraulica, Campo di misura: 0-320kN

Codice art.: 479131 0-320
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (kN) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0 kN - 40 kN
Risoluzione 0,1 kN
Display retroilluminato si
Errore max. ±0,5 del valore finale del campo di misura ±1 cifra %
⌀ Pistone 100 mm
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Altezza rilevatore di forza 41 mm
⌀ Rilevatore di forza 138 mm
Temperatura di esercizio -10 °C - 50 °C
Alimentazione Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Scatola dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479131 0-320
copia
EAN / GTIN 4067263130321
copia
Produttore WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Descrizione

Esecuzione:

Cella di carico idraulica con manometro digitale. Struttura meccanica semplice e robusta, ideale per condizioni di esercizio estreme. Display a 4 cifre con retroilluminazione per una visualizzazione diretta e una lettura ottimale del valore della forza.
Il display grafico supplementare con funzione di lancetta visualizza la tendenza del carico nominale momentaneo. Memoria min. / max. e funzione di tara sono selezionabili indipendentemente dalla visualizzazione principale. CPG1200 dispone di un’interfaccia micro USB per garantire una trasmissione dati facile e a prova di guasti. 3× filettature di fissaggio M5 nella base del corpo.

Vantaggi:

In caso di utilizzo conforme, viene concessa una garanzia di tenuta di 5 anni.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso display, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, certificato di collaudo e valigetta di trasporto.