Laser-etäisyysmittauslaite DISTO™ X3

Tuote nro.: 465550 X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja DISTO™
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittaustarkkuus ± 1,0 mm
Jalustakierre 1/4 UNC tuuma
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Monitoiminen päätykappale kyllä
Kantama 150 m
Yhteen-/vähennyslasku kyllä
Minimi- ja maksimimittaus kyllä
Pintojen ja määrien lasku kyllä
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause) kyllä
Kaltevuudentunnistin 360 astetta
Viimeisten mittausten haku kyllä
Virtalähde 081561 LR6
Laserluokka - IEC 825-1 2
Pituus 132 mm
Leveys 56 mm
Korkeus 29 mm
Paino 184 g
Tuotetyyppi Etäisyysmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 465550 X3
EAN / GTIN 7640110697047

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävä muovikotelo, helppokäyttöinen symbolinäppäimistö. Laadukas Leica-lasioptiikka, erittäin lämmönkestävä ja tukeva magneesiumkuori. Valaistu ja kääntyvä värinäyttö takaa ihanteellisen luettavuuden. Power Range Technologie™ mittauksiin 150 m asti ilman kohdelevyä. Laserluokka 2, tarkastettu ISO 16331-1 -standardin mukaisesti.
Integroitu 360°:n kaltevuusmittari näyttää kohteen kaltevuuden suoraan ja mahdollistaa epäsuoran korkeudenmittauksen. Monitoiminen päätykappale kulmasta mittaamiseen. Roiskevesisuojattu ja pölytiivis kumitiivisteiden ansiosta. Pintakäsitelty, pestävä näppäimistö. Kestävä suojakumi suojaa optiikkaa ja vaimentaa kevyitä iskuja.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Suojalaukku ja rannelenkki.
Mukana 2× paristo nro 081561 koko LR6.

Ohje:

Tiedonsiirto Bluetooth® Smart -tekniikan kautta myös älypuhelimella Leica ”DISTO™ Plan” -sovelluksen avulla (Android versiosta 4.3 alkaen, Apple mallista iPhone 4s alkaen). Luonnosten laatiminen käy helposti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin