Laserafstandsmåler DISTO™ X3

Art.-nr.: 465550 X3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DISTO™
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Målenøjagtighed ±1,0 mm
Stativgevind 1/4 UNC tommer
Interface Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Endestykke med flere funktioner ja
Rækkevidde 150 m
Addition / subtraktion ja
Minimal-/maksimalmåling ja
Areal- og volumenberegning ja
Indirekte måling (pythagoras) ja
Hældningssensor 360 grader
Hentning af seneste måling ja
Strømforsyning 081561 LR6
Laserklasse iht. IEC 825-1 2
Længde 132 mm
Bredde 56 mm
Højde 29 mm
Vægt 184 g
Produkttype Afstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 465550 X3
EAN/GTIN 7640110697047

Betegnelse

Udførelse:

Slagfast plastkabinet med symboltastatur, der er let at betjene. Førsteklasses Leica-glasoptik i utroligt temperaturbestandigt og stabilt magnesiumhus. Belyst og roterende farvedisplay for optimal læsbarhed. Power Range Technologie™ til målinger op til 150 m uden måltavle. Laserklasse 2 testet iht. ISO 16331-1.
Den integrerede 360° hældningssensor viser hældningen af et objekt ved at lægge huset direkte på og muliggør en indirekte højdemåling. Multifunktionelt endestykke til måling fra hjørner. Strålevandsbeskyttet og støvtæt takket være gummitætning. Forseglet, vaskbart tastatur. Robust frontgummi beskytter optikken og dæmper desuden et lille fald.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Beskyttelsestaske og håndstrop.
Inklusive 2 × batteri nr. 081561, str. LR6.

Bemærk:

Dataoverførsel via Bluetooth® Smart; også på smartphone vha. app Leica „DISTO™ Plan“ (Android fra version 4.3, Apple fra iPhone 4s). Enkel oprettelse af skitser.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven