• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Dalmierze laserowe DISTO™, Typ: X3

Nr art.: 465550 X3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria DISTO™
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta DISTO™ X3
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość 132 mm
Szerokość 56 mm
Wysokość 29 mm
Zasięg 150 m
Klasa lasera wg IEC 825-1 2
Dokładność pomiaru ± wg ISO 16331-1 1 mm
Jednostka miary Centymetr; cal; metry; milimetr
Masa 184 g
Złącze Interfejs Bluetooth®
Kolorowy wyświetlacz tak
Podświetlenie wyświetlacza tak
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu 1/4-20 UNC
Wielofunkcyjna końcówka tak
Dodawanie / odejmowanie tak
Pomiar minimalny / maksymalny tak
Obliczanie powierzchni tak
Obliczanie objętości tak
Pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
Pomiar dynamiczny tak
Wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
Celownik cyfrowy nie
Czujnik pochylenia 360 stopni
Rodzaj produktu Dalmierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 465550 X3
EAN / GTIN 7640110697047
Numer producenta 850833

Opis

Wykonanie:

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego z łatwą w obsłudze klawiaturą z symbolami. Wysokogatunkowy szklany układ optyczny Leica w szczególnie odpornej na temperaturę i mocnej obudowie z magnezu. Oświetlony, obrotowy kolorowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg ISO 16331-1.
Sensor pochylenia 360° podaje bezpośrednio zukosowanie obiektu przez przyłożenie obudowy i umożliwia pośredni pomiar wysokości. Wielofunkcyjna końcówka do pomiaru z narożników. Zabezpieczony przed bryzgami wody i pyłoszczelny dzięki uszczelce gumowej. Zamknięta, zmywalna klawiatura. Gruba guma z przodu obudowy chroni układ optyczny, tłumiąc również lekkie uderzenia.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pokrowiec ochronny i opaska na rękę. Baterie w komplecie.
W komplecie 2× bateria nr 081561, wielk. LR6.

Wskazówka:

Transfer danych przez Bluetooth® Smart również na smartfony za pomocą bezpłatnej aplikacji Leica „DISTO™ Plan” (Android od wersji 8.1, Apple od iOS 16.2). Łatwe wykonywanie szkiców.