• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Distancemètre laser DISTO™, Type: X3

Réf.: 465550 X3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AA (LR6)
Série DISTO™
Indice de protection IP IP65
Référence fabricant DISTO™ X3
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Longueur 132 mm
Largeur 56 mm
Hauteur 29 mm
Portée 150 m
Classe de laser suivant CEI 825-1 2
Précision de mesure ± suivant ISO 16331-1 1 mm
Unité de mesure centimètres; millimètre; mètre; pouce
Poids 184 g
Interface Interface Bluetooth®
Ecran couleur oui
Eclairage de l’affichage oui
Avec filetage oui
Taille de filetage 1/4-20 UNC
Pièce terminale multifonction oui
Addition/Soustraction oui
Mesure min. / max. oui
Calcul de surface oui
Calcul de volume oui
Mesure indirecte (Pythagore) oui
Mesure dynamique oui
Rappel des dernières mesures oui
Viseur numérique non
Capteur d’inclinaison 360 degré
Type de produit distancemètre

Identification et classification

Référence article 465550 X3
EAN / GTIN 7640110697047
Réf. fabricant 850833

Description

Exécution:

Boîtier en plastique antichocs avec clavier à symboles simple d’emploi. Optique en verre Leica de haute qualité dans un boîtier en magnésium particulièrement thermorésistant et robuste. Ecran couleur rotatif rétroéclairé pour une lisibilité optimale. Classe de laser 2 testée suivant ISO 16331-1.
Le capteur d'inclinaison 360° intégré indique la pente d'un objet par pose directe du boîtier et permet une mesure de la hauteur indirecte. Pièce finale multifonction pour la mesure à partir d'angles. Etanchéité aux projections d'eau et à la poussière grâce au revêtement en caoutchouc. Clavier scellé, lavable. Un caoutchouc frontal solide protège l'optique et amortit également les chocs légers.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Etui de protection et dragonne. Avec piles.
Avec 2 piles 081561 réf. LR6.

Remarque(s):

Transfert de données via Bluetooth® Smart; également sur un smartphone à l’aide de l’application Leica “DISTO™ Plan” (Android à partir de la version 8.1, Apple à partir d’iOS 16.2). Création aisée de schémas.