{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Serie | DISTO™ | |
| Denumirea producătorului | DISTO™ X3 | |
| Ambalaj | husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungime | 132 mm | |
| Lăţime | 56 mm | |
| Înălţime | 29 mm | |
| Rază de acoperire | 150 m | |
| Clasă laser conform IEC 825-1 | 2 | |
| Precizie de măsurare ± conform ISO 16331-1 | 1 mm | |
| Unitate de măsură | Centimetru; inch; metru; milimetru | |
| Greutate | 184 g | |
| Interfaţă | Interfață Bluetooth® | |
| Afişaj color | da | |
| Iluminare afișaj | da | |
| Cu filet | da | |
| Dimensiunea filetului | 1/4-20 UNC | |
| Piesă terminală multifuncţională | da | |
| Adunare / scădere | da | |
| Măsurare minimă / maximă | da | |
| Calcul suprafață | da | |
| Calculul volum | da | |
| Măsurare indirectă (Pitagora) | da | |
| Măsurare dinamică | da | |
| Apelarea ultimei măsurători | da | |
| Vizor digital | nu | |
| Senzor pentru înclinaţii (Clinometru) | 360 grade | |
| Tip produs | Aparat de măsurare a distanţei |
| Cod articol | 465550 X3 | |
| EAN / GTIN | 7640110697047 | |
| Număr producător | 850833 |