Lazerinis atstumo matuoklis DISTO™ X3

Prekės Nr.: 465550 X3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Bluetooth sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DISTO™
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo tikslumas ±1,0 mm
Stovo sriegis 1/4 UNC in
Sąsaja Bluetooth sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
universalus antgalis taip
Veikimo nuotolis 150 m
Sudėtis / atimtis taip
Minimalūs / maksimalūs matavimai taip
Ploto ir tūrio matavimai taip
netiesioginis matavimas (Pitagoras) taip
Posvyrio jutiklis 360 laipsniai
Paskutinių matavimų parodymas taip
Srovės tiekimas 081561 LR6
Lazerio klasė pagal IEC 825-1 2
Ilgis 132 mm
Plotis 56 mm
Aukštis 29 mm
Svoris 184 g
Produkto rūšis Atstumo matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 465550 X3
EAN / GTIN 7640110697047

Aprašymas

Modelis:

Smūgiams atsparus plastikinis korpusas su lengvai valdoma simbolių klaviatūra. Aukštos kokybės Leica stiklo optika ypač stabiliame ir temperatūros svyravimas atspariame magnio korpuse. Apšviestas ir besisukantis spalvotas ekranas optimaliam matomumui. Power Range Technologie™ matavimams iki 150 m be taikinio. 2 lazerių klasė išbandyta pagal ISO 16331-1.
Integruotas 360° posvyrio jutiklis parodo objekto nuožulnumą, tiesiai ant jo uždedant korpusą, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Multifunkcionalus antgalis matavimui iš kampų. Guminė tarpinė apsaugo nuo vandens ir dulkių. Užrakinama, plaunama klaviatūra. Tvirtas guminis apvalkalas priekyje saugo optiką ir prislopina smūgį kritimo metu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Apsauginis dėklas ir kilpa rankai.
Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

Pastaba:

Duomenų perdavimas per Bluetooth® Smart nemokama programėle išmaniesiems telefonams Leica „DISTO™ Plan“ (Android nuo versijos 4.3, Apple nuo iPhone 4s). Lengva daryti eskizus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį