Laserový měřič vzdáleností DISTO™, Typ: X3

Artiklové číslo: 465550 X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Řada DISTO™
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce DISTO™ X3
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka 132 mm
Šířka 56 mm
Výška 29 mm
Dosah 150 m
Třída laseru dle normy IEC 825-1 2
Přesnost měření ± podle ISO 16331-1 1 mm
Měrná jednotka Centimetr; metr; milimetr; palec
Hmotnost 184 g
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®
Barevný displej ano
Podsvícení displeje ano
Se závitem ano
Rozměr závitu 1/4-20 UNC
Multifunkční koncovka ano
Sčítání/odčítání ano
Minimální / maximální měření ano
Výpočet plochy ano
Výpočet objemu ano
Nepřímé měření (Pythagoras) ano
Dynamické měření ano
Vyvolání posledních měření ano
Digitální vyhledávač cíle ne
Snímač sklonu 360 stupeň
Druh produktu Přístroj na měření vzdálenosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465550 X3
EAN / GTIN 7640110697047
Číslo výrobce 850833

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní skleněná optika Leica v obzvláště stabilním plášti z magnézia odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1.
Integrovaný 360° senzor sklonu ukazuje při bezprostředním přiložení pláště sklon objektu a umožňuje nepřímé měření výšky. Multifunkční koncovka pro měření z rohu. Chráněný proti proudu vody a prachotěsný díky pryžovému těsnění. Krytá, omyvatelná klávesnice. Robustní guma na čelní straně ochrání optiku a utlumí také lehký pád.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku. Včetně baterií.
Včetně 2 × baterií č. 081561 vel. LR6.

Poznámka:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 8.1, Apple od iOS 16.2). Snadné vytváření náčrtků.