• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di giraviti dinamometrici TorqueVario®-S Micro ESD 0,1-0,6 Nm assortiti 18 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile compresa custodia ()

Codice art.: 45690
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Zona di protezione ESD (EPA)
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Unità di misura coppia Nm
Coppia min., Nm 0,1
Momento torcente max., Nm 0,6
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
Attacco per bit, attacco per bit D 6,3
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. tattile
Feedback “attivazione”
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici
Direzione di serraggio a destra
Forma di connessione attacco per bit
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione es. analogica
Precisione della coppia in senso orario 6 %
Certificato di collaudo del produttore
Normativa DIN EN ISO 6789

Identificazione e classificazione

Codice articolo 45690
EAN / GTIN 4010995456900
Codice del produttore 45690
Numero-L L60070 4834
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Ideale per lavori di avvitamento che richiedono delicatezza su componenti a rischio elettrostatico.
  • Norme: IEC 61340-5-1.
  • Coppia meccanica a regolazione variabile da 0,1 a 0,6 Nm
  • Segnale di scatto udibile e percettibile evita danni al materiale e rilavorazioni
  • Set completo per avvitamenti delicati
  • ESD - Dissipazione elettrostatica, protegge i componenti elettronici
  • Lavoro ergonomico – raccomandato dai medici e terapeuti dell'associazione tedesca AGR
  • Con impugnatura, portainserti, strumento di regolazione e 14 MicroBit in una pratica e robusta custodia di metallo
  • Le scariche elettrostatiche possono danneggiare irreparabilmente quando si lavora su componenti elettronici. Con il set di giravite dinamometrici ESD con MicroBit questo problema appartiene al passato. Il giravite dinamometrico ESD è prodotto conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantisce la massima protezione dei componenti elettronici durante delicati interventi di avvitamento. L'impugnatura dissipativa dell'utensile ha una resistenza superficiale di 10⁶ - 10⁹ Ohm e scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. Il giravite dinamometrico consente inoltre di serrare le viti in modo controllato. Mediante la scala numerica integrata e lo strumento di regolazione in dotazione si può regolare il campo di coppia meccanica in modo variabile e quindi coprire un vasto campo di applicazione. Un segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce la sicurezza del processo ed evita danni al materiale e la necessità di rilavorazioni. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789. Il set comprende l'impugnatura per giravite dinamometrico ESD, 14 MicroBit con azionamento da 4mm e un portainserti adatto per inserti C4. Tutti gli utensili del set e il protocollo di prova in fabbrica sono riposti in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica custodia.
  • DIN EN ISO 6789.

Proprietà:

  • Articolo ESD: Si

Fornitura:

  • 1x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD Campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0.1 - 0.6 (36852)
  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 2.0 mm (40604)
  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 3.0 mm (40606)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 0.9 mm (40615)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 1.3 mm x 0,05 (40616)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 1.5 mm (40617)