Momentskruetrækkersæt TorqueVario®-S Micro ESD 0,1-0,6 Nm blandet 18 dele variabelt indstillelig momentbegrænsning inkl. boks

Art.-nr.: 45690
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kasse / Æske / Boks
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Tilspændingsmoment min., Nm 0,1
Drejningsmoment maks., Nm 0,6
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Bitholder, bitholder D 6,3
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Produkttype momentskruetrækker
Tilspændingsretning højre
Tilslutningens form bitholder
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display analog
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 6 %
Producentens testrapport ja
Standard DIN EN ISO 6789

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 45690
EAN/GTIN 4010995456900
Producentnummer 45690
L-nummer L60070 4834
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til filigrane skrueopgaver på komponenter, som er sensible overfor elektrostatisk afladning, i forbindelse med det foreskrevne moment.
  • Standarder: IEC 61340-5-1.
  • Variabelt indstilleligt moment på 0,1 - 0,6 Nm
  • Hør- og mærkbart udløsningssignal beskytter mod beskadigelse af materialer og forebygger efterbearbejdning
  • Omfattende sæt til filigrane skrueopgaver
  • ESD − Elektrostatisk afledende, beskytter elektroniske komponenter
  • Ergonomisk arbejde - Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR
  • Med håndgreb, bitholder, indstillingværktøj og 14 mikro-bits i praktisk og robust metalbox
  • Ved arbejde på elektroniske komponenter er der fare for at ødelægge disse som følge af elektrostatisk afladning under bearbejdningsprocessen. Med ESD-momentskruetrækkersæt inklusive mikro-bits er dette ikke længere et problem. ESD-momentskruetrækkeren er produceret iht. den internationale standard IEC 61340-5-1 og garanterer således en maksimal beskyttelse af elektroniske komponenter i forbindelse med filigrane skrueopgaver. Det dissipative værktøjsgreb har en overflademodstand på 10⁶ − 10⁹ ohm og afleder elektrostatisk energi kontrolleret og sikkert. Endvidere muliggør momentskruetrækkeren en kontrolleret skruefastspænding. Ved hjælp af den integrerede numeriske skala og det medfølgende indstillingsværktøj kan momentområdet indstilles variabelt og på den måde dække et stort anvendelsesområde. Et tydeligt hør- og mærkbart signal ved udløsning af momentet garanterer processikkert arbejde og beskytter mod beskadigelse af materialer og forebygger efterbearbejdning. Med en præcision på +/- 6 % opfylder momentværktøjet kravene i EN ISO 6789. Sættet omfatter ESD-momentskruetrækkergrebet, 14 mikro-bits med et 4 mm drev såvel som passende bitholder til C4 bits. Alt værktøjet i sættet er sikkert og ordentligt opbevaret i en robust og overskuelig boks inkl. kontrolprotokol fra fabrikken.
  • DIN EN ISO 6789.

Egenskab:

  • ESD-artikel: Ja

Leveringsomfang:

  • 1x Momentskruetrækker TorqueVario®-S ESD Variabel, indstillelig momentbegrænsning 0.1 - 0.6 (36852)
  • 1x MicroBit 28 mm Ligekærv C4 4 mm 2.0 mm (40604)
  • 1x MicroBit 28 mm Ligekærv C4 4 mm 3.0 mm (40606)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
  • 1x MicroBit 28 mm Sekskant 4 mm 0.9 mm (40615)
  • 1x MicroBit 28 mm Sekskant 4 mm 1.3 mm x 0,05 (40616)
  • 1x MicroBit 28 mm Sekskant 4 mm 1.5 mm (40617)