Set șurubelniță de cuplu TorqueVario ®-S micro ESD 0,1-0,6 Nm Mixed 18-bucata limitator de cuplu variabil incl. Cutie

Cod articol.: 45690
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona de protecție ESD (EPA) da
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 0,1
Cuplu max., Nm 0,6
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Suport pentru biţi, suport pentru biţi D 6,3
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 45690
EAN / GTIN 4010995456900
Număr producător 45690
L-Număr L60070 4834
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicaţie: Pentru lucrări de înșurubare filigran pe componente sensibile electrostatic la un cuplu specificat.
  • Standarde: IEC 61340-5-1.
  • Cuplu reglabil variabil de la 0,1 la 0,6 Nm
  • Auzul și semnalul de declanșare tactilă protejează împotriva deteriorării materialelor și a relucrului
  • Set extins pentru lucrări delicate de înșurubare
  • ESD - disipare electrostatică, protejează componentele electronice
  • Lucru ergonomic - recomandat de medicii și terapeuții germani ai AGR
  • Cu mâner, suport pentru biți, instrument de reglare și 14 micro-biți într-o cutie metalică practică și robustă
  • Atunci când lucrați la componente electronice, există riscul de a le distruge prin descărcare electrostatică în timpul procesului de prelucrare. Cu setul de șurubelnițe cu cuplu ESD, care include micro-biți, această problemă este de domeniul trecutului. Șurubelnița cu cuplu ESD este fabricată în conformitate cu standardul internațional IEC 61340-5-1 și garantează astfel o protecție maximă a componentelor electronice în timpul operațiunilor delicate de înșurubare. Mânerul sculei disipative are o rezistență la suprafață de 10kW - 10ohmi și disipează energia electrostatică într-un mod controlat și sigur. În plus, șurubelnița cu cuplu permite strângerea controlată a șuruburilor. Scala numerică integrată și instrumentul de reglare inclus permit reglarea variabilă a intervalului de cuplu, acoperind o gamă largă de aplicații. Un semnal sonor și tactil clar la declanșarea cuplului asigură o funcționare sigură a procesului și protejează împotriva deteriorării și relucrului materialelor. Cu o precizie de declanșare de +/- 6%, instrumentul de torsiune îndeplinește cerințele din EN ISO 6789. Setul include mânerul șurubelniței cu cuplu ESD, 14 micro biți cu o unitate de 4 mm și suportul de biți corespunzător pentru C4 biți. Toate instrumentele din set sunt în siguranță și organizate într-o cutie robustă și clar aranjată, inclusiv raportul de testare din fabrică.
  • DIN EN ISO 6789.

Caracteristică:

  • Articole ESD: da

Livrare:

  • 1x șurubelniță cu cuplu variabil cu limitator de cuplu TorqueVario ®-S ESD 0,1 - 0,6 (36852)
  • 1x micro-bit 28 mm cu fantă C4 4 mm 2,0 mm (40604)
  • 1x micro-bit 28 mm cu fantă C4 4 mm 3,0 mm (40606)
  • 1x Micro-bit 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
  • 1x micro-bit 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
  • 1x micro-bit 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
  • 1x micro-bit 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
  • 1x micro-bit 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
  • 1x micro-bit 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
  • 1x micro-bit 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
  • 1x micro-bit 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
  • 1x micro-bit 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
  • 1x micro-bit 28 mm hexagon 4 mm 0,9 mm (40615)
  • 1x micro-bit 28 mm hexagon 4 mm 1,3 mm x 0,05 (40616)
  • 1x micro-bit 28 mm hexagon 4 mm 1,5 mm (40617)