Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S Micro ESD 0,1-0,6 Nm smíšená 18díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, vč. boxu

Artiklové číslo: 45690
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 45690
EAN / GTIN 4010995456900
Číslo výrobce 45690
L-číslo L60070 4834
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro jemné šroubovací práce na elektrostaticky citlivých součástech se specifikovaným točivý moment.
  • Normy: IEC 61340-5-1.
  • Variabilní nastavitelný točivý moment od 0,1 do 0,6 Nm
  • Sluchový a hmatový spouštěcí signál chrání před poškozením materiálu a přepracováním
  • Rozsáhlá sada pro jemné šroubovací práce
  • ESD - elektrostaticky rozptylující, chrání elektronické komponenty
  • Ergonomická práce - doporučuje němečtí lékaři a terapeuti AGR
  • S rukojeť, držák bitů, seřizovacím nástrojem a 14 mikrobity v praktické a robustní kovové krabičce
  • Při práci na elektronických součástech hrozí nebezpečí jejich zničení elektrostatickým výbojem během procesu obrábění. Se sadou šroubováků ESD točivý moment včetně mikrobitů je tento problém minulostí. Šroubovák ESD točivý moment je vyráběn v souladu s mezinárodní normou IEC 61340-5-1, a tím zaručuje maximální ochranu elektronických součástek při jemných šroubovacích operacích. Rukojeť disipativního nástroje má povrchový odpor 10kΩ - 10kΩ a řízeným a bezpečným způsobem rozptyluje elektrostatickou energii. Momentový šroubovák navíc umožňuje řízené utahování šroubů. Integrovaná číselná stupnice a přiloženého seřizovacího nástroje umožňují variabilní nastavení rozsahu krouticího momentu, které pokrývá širokou škálu aplikací. Čirý zvukový a hmatový signál při spuštění točivého momentu zajišťuje bezpečnou práci při procesu a chrání před poškozením materiálu a přepracováním. S přesností vypínání +/- 6% splňuje momentový nástroj požadavky normy DIN EN ISO 6789. Sada obsahuje rukojeť šroubováku ESD točivý moment, 14 mikrobitů s 4mm pohonem a odpovídající držák bitů pro C4 bity. Všechny nástroje v sadě jsou bezpečně a přehledně uspořádány v robustním a přehledném boxu včetně zprávy o továrním testu.
  • DIN EN ISO 6789.

Charakteristika:

  • ESD článek: Ano

Rozsah dodávky:

  • 1x Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. 0.1 - 0.6 (36852)
  • 1x MicroBit 28 mm Plochý C4 4 mm 2.0 mm (40604)
  • 1x MicroBit 28 mm Plochý C4 4 mm 3.0 mm (40606)
  • 1x MicroBit, 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
  • 1x MicroBit, 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
  • 1x MicroBit, 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
  • 1x MicroBit, 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
  • 1x MicroBit, 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
  • 1x MicroBit, 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
  • 1x MicroBit, 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
  • 1x MicroBit, 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
  • 1x MicroBit, 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
  • 1x MicroBit, 28 mm Šestihran 4 mm 0.9 mm (40615)
  • 1x MicroBit, 28 mm Šestihran 4 mm 1.3 mm x 0,05 (40616)
  • 1x MicroBit, 28 mm Šestihran 4 mm 1.5 mm (40617)