{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 0,1 | |
| Par máx., Nm | 0,6 | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| Asiento para puntas, asiento para puntas | D 6,3 | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Forma de la conexión | asiento para puntas | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Indicación | analógico/a | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 6 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Número de artículo | 45690 | |
| EAN / GTIN | 4010995456900 | |
| Número del fabricante | 45690 | |
| Número L | L60070 4834 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |