• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S Micro ESD 0,1-0,6 Nm gemischt 18-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box

Artikel-Nr.: 45690
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Kiste / Kasten / Box
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 0,1
Drehmoment max., Nm 0,6
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Bit-Aufnahme, Bit-Aufnahme D 6,3
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Produktart Drehmomentschraubendreher
Anzugsrichtung rechts
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige analog
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 6 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 45690
EAN / GTIN 4010995456900
Herstellernummer 45690
L-Nummer L60070 4834
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Normen: IEC 61340-5-1.
  • Variabel einstellbares Drehmoment von 0,1 - 0,6 Nm
  • Hör- und fühlbares Auslösesignal schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
  • Umfangreiches Set für filigrane Schraubarbeiten
  • ESD - Elektrostatisch ableitend, schützt elektronische Bauteile
  • Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
  • Mit Handgriff, Bithalter, Einstellwerkzeug und 14 Micro-Bits in praktischer und robuster Metallbox
  • Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese durch elektrostatische Entladung im Bearbeitungsprozess zu zerstören. Mit dem ESD-Drehmoment-Schraubendreher Set inklusive Micro-Bits gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD-Drehmoment-Schraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten bei filigranen Schraubarbeiten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutliches hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten sind der ESD-Drehmoment-Schraubendreher-Griff, 14 Micro-Bits mit einem 4mm Antrieb sowie dem passenden Bithalter für C4 Bits. Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box inkl. Werksprüfprotokoll verstaut.
  • DIN EN ISO 6789.

Merkmal:

  • ESD Artikel: Ja

Lieferumfang:

  • 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.1 - 0.6 (36852)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 2,0 mm (40604)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 3,0 mm (40606)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,9 mm (40615)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,3 mm x 0,05 (40616)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,5 mm (40617)