{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Verpakking | kist / kast / box | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Maateenheid draaimoment | Nm | |
| Draaimoment min., Nm | 0,1 | |
| Draaimoment max., Nm | 0,6 | |
| Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
| Bithouder, bithouder | D 6,3 | |
| Ontkoppelsignaal | akoestisch; haptisch | |
| Feedback | ontkoppelend | |
| Producttype | momentschroevendraaier | |
| Aanhaalrichting | rechts | |
| Vorm van de aansluiting | bithouder | |
| Meettechniek | mechanisch | |
| Meetfuncties | draaimoment | |
| Weergave | analoog | |
| Draaimomentprecisie rechtsom | 6 % | |
| Testrapport van de producent | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Artikelnummer | 45690 | |
| EAN/GTIN | 4010995456900 | |
| Nummer fabrikant | 45690 | |
| L-nummer | L60070 4834 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |