{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 0,1 | |
| Couple max., Nm | 0,6 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Porte-embouts, porte-embouts | D 6,3 | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Sens de serrage | droite | |
| Forme de la connexion | porte-embouts | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode analogique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 6 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 |
| Référence article | 45690 | |
| EAN / GTIN | 4010995456900 | |
| Réf. fabricant | 45690 | |
| Article hors catalogue | L60070 4834 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |