• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

1/2″ Chiave a bussola (inch) 11/16″

Codice art.: 4400A 11/16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4400A 11/16
copia
EAN / GTIN 4991644075621
copia
Codice del produttore 4400A 11/16
copia
Numero-L L60050 8128
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 37 mm
  • Dimensione D2: 24 mm
  • D1: 25 mm
  • Lunghezza: 13 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 11/16″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno