Sollevamento pneumatico per Millitast 1082,1083 e

Codice art.: 4336237
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Diametro alloggiamento 64 mm
Pressione di lavoro max. 6 bar
Visualizzazione es. digitale
Denominazione originale prodotto 1082 p; Pneumatische Abhebung
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 25 mm
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4336237
EAN / GTIN 4059192014360
Codice del produttore 4336237
Numero-L L40080 185
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

per campi di misura di 12,5 e 25 mm

Descrizione:

  • 1082 p Sollevatore pneumatico (12,5 + 25 mm)

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Sollevamento pneumatico
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Percorso di misura: 12,5 + 25 mm
  • Tipo di prodotto: 1082 p