Pnevmatsko dvigalo za Millitast 1082,1083 in

Št. art.: 4336237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Premer ohišja 64 mm
Najvišji delovni tlak 6 bar
Prikaz digitalno
Oznaka proizvajalca 1082 p; Pneumatische Abhebung
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 25 mm
Napajanje na stisnjen zrak
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4336237
EAN/GTIN 4059192014360
Številka proizvajalca 4336237
L-število L40080 185
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

za merilna območja 12,5 in 25 mm

Opis:

  • 1082 p Pnevmatsko dvigalo (12,5 + 25 mm)

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Pnevmatsko dviganje
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Merilna pot: 12,5 + 25 mm
  • Vrsta izdelka: 1082 p