Elevador neumático para Millitast 1082, 1083 y

Número de artículo: 4336237
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 64 mm
Presión de trabajo máxima 6 bar
Indicación digital
Denominación del fabricante 1082 p; Pneumatische Abhebung
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4336237
EAN / GTIN 4059192014360
Número del fabricante 4336237
Número L L40080 185
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

para vanos de medición de 12,5 y 25mm

Descripción:

  • 1082 p Elevador neumático (12,5 + 25 mm)

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Elevación neumática
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Recorrido de medición: 12,5 + 25 mm
  • Tipo de producto: 1082 p