Pneumatické zvedání pro millitast 1082,1083 a

Č. pol.: 4336237
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
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
Priemer puzdra 64 mm
Maximálny pracovný tlak 6 bar
Ukazovateľ digitálne
Označenie výrobcu 1082 p; Pneumatische Abhebung
Rozsah merania min. 0 mm
Rozsah merania max. 25 mm
Zásobovanie energiou poháňané stlačeným vzduchom
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4336237
EAN/GTIN 4059192014360
Číslo výrobcu 4336237
Číslo L L40080 185
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

pro měřicí rozsahy 12,5 a 25 mm

Popis:

  • 1082 p Pneumatický zdvih (12,5 + 25 mm)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Pneumatické zvedání
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Dráha měření: 12,5 + 25 mm
  • Typ výrobku: 1082 p