Pneumatisk tilbagetrækning for 1082.1083 og

Art.-nr.: 4336237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Husdiameter 64 mm
Arbejdstryk maksimalt 6 bar
Display digital
Producentbetegnelse 1082 p; Pneumatische Abhebung
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 25 mm
Energiforsyning trykluftdrevet
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4336237
EAN/GTIN 4059192014360
Producentnummer 4336237
L-nummer L40080 185
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

til måleområder 12,5 og 25 mm

Beskrivelse:

  • 1082 p Pneumatisk løft (12,5 + 25 mm)

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Pneumatisk løft
  • Navn på produktgruppe: Måleure
  • Navn på produktgruppe: MarCator
  • Målebane: 12,5 + 25 mm
  • Produkttype: 1082 p