Elevador neumático para Millitast 1082, 1083 y

N.º do artigo: 4336237
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Diâmetro da caixa 64 mm
Pressão de trabalho máxima 6 bar
Indicador digital
Designação do fabricante 1082 p; Pneumatische Abhebung
Faixa de medição mín. 0 mm
Faixa de medição máx. 25 mm
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Índice peça individual
Tipo de produto comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 4336237
EAN/GTIN 4059192014360
Número do fabricante 4336237
Número L L40080 185
Fabricante/responsável MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

para vanos de medición de 12,5 y 25mm

Descrição:

  • 1082 p Elevador neumático (12,5 + 25 mm)

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Elevación neumática
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Recorrido de medición: 12,5 + 25 mm
  • Tipo de producto: 1082 p