{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Ház átmérője | 64 mm | |
| Maximális üzemi nyomás | 6 bar | |
| Kijelző | digitális | |
| Gyártó jelölése | 1082 p; Pneumatische Abhebung | |
| Méréstartomány min. | 0 mm | |
| Méréstartomány max. | 25 mm | |
| Energiaellátás | sűrített levegős | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Termék fajtája | mérőóra |
| Cikkszám | 4336237 | |
| EAN / GTIN | 4059192014360 | |
| Gyártó száma | 4336237 | |
| L-szám | L40080 185 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |