Sollevamento pneumatico 1082 per la misurazione della distanza

Codice art.: 4336230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Diametro alloggiamento 42 mm
Pressione di lavoro max. 6 bar
Serie MarCator
Denominazione originale prodotto 1082 p; Pneumatische Abhebung
Visualizzazione es. digitale
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 100 mm
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4336230
EAN / GTIN 4059192014353
Codice del produttore 4336230
Numero-L L40080 75
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

per campi di misura di 50 e 100 mm

Descrizione:

  • 1082 p Sollevamento pneumatico (50 + 100 mm)

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Sollevamento pneumatico
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Percorso di misura: 50 + 100 mm
  • Tipo di prodotto: 1082 p

Download & documenti

Della stessa famiglia "MarCator" Visualizza tutto