{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer ohišja | 42 mm | |
| Najvišji delovni tlak | 6 bar | |
| Serija | MarCator | |
| Oznaka proizvajalca | 1082 p; Pneumatische Abhebung | |
| Prikaz | digitalno | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 100 mm | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 4336230 | |
| EAN/GTIN | 4059192014353 | |
| Številka proizvajalca | 4336230 | |
| L-število | L40080 75 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |