1086 WRi Digital comparatore MarCator 12,5 mm / 0,5 ″, 0,0005

Codice art.: 4337142
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
IP Schutzart IP42; IP54
Herstellerbezeichnung 1086 WRi; MarCator
Material Gehäuse Metall
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messkraft min. 0,65 N
Energieversorgung Batteriebetrieben
Wiederholbarkeit 10 µm; 1 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Norm Werksnorm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ziffernhöhe 11 mm
Schnittstelle Digimatic; Integrated Wireless; Opto RS232C; USB-Schnittstelle
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4337142
EAN / GTIN 4059192014452
Codice del produttore 4337142
Numero-L L40080 1881
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Trasmettitore radio integrato
  • Display LCD ad alto contrasto
  • La sezione di controllo e visualizzazione può essere ruotata di 280°
  • Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inossidabile e temprato
  • Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento

Descrizione:

Comparatore digitale MarCator 1086 WRi
  • Classe di protezione IP: IP 54
  • Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Wireless integrato
  • Standard di fabbrica
  • Campo di misura in mm: 12. 5mm. 5mm
  • ncremento di cifre in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Incremento di cifre in pollici: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Incluso: Manuale di istruzioni, batteria.

Proprietà:

  • funzione: Inversione della direzione di conteggio
  • Tipo di prodotto: 1086 WRi
  • Forza di misura (testo): 0.65 - 1.4
  • funzione: <0> (modalità di visualizzazione della tolleranza)
  • Campo di misura in pollici: .5″
  • Nome del prodotto: Comparatore digitale
  • Dimensione a in mm: 144.3 mm
  • Dimensione c in mm: 28.5 mm
  • Dimensione b in mm: 21 mm
  • Campo di misura in mm: 12.5 mm
  • Altezza cifre: 11 mm
  • Albero di serraggio (mm): 8 mm
  • Incremento della cifra in mm: 0.01
  • Incremento della cifra in mm: 0.005
  • Limite di errore (mm): 0.004 mm
  • Incremento della cifra in mm: 0.002
  • Ripetibilità mm: 0.001 mm
  • Incremento della cifra in mm: 0.001
  • Incremento della cifra in mm: 0.0005

Norma:

Standard di fabbrica