1082 p Relevage pneumatique pour course 50 + 100mm

Réf.: 4336230
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
Diamètre boîtier 42 mm
Pression de service maximale 6 bar
Référence fabricant 1082 p; Pneumatische Abhebung
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 100 mm
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4336230
EAN / GTIN 4059192014353
Réf. fabricant 4336230
Article hors catalogue L40080 75
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

pour plages de mesure 50 et 100mm

Description:

  • 1082 p Soulèvement pneumatique (50 + 100 mm)

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Soulèvement pneumatique
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Course de mesure: 50 + 100 mm
  • Type de produit: 1082 p