{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Husdiameter | 42 mm | |
| Arbejdstryk maksimalt | 6 bar | |
| Serie | MarCator | |
| Producentbetegnelse | 1082 p; Pneumatische Abhebung | |
| Display | digital | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 100 mm | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | måleur |
| Artikelnummer | 4336230 | |
| EAN/GTIN | 4059192014353 | |
| Producentnummer | 4336230 | |
| L-nummer | L40080 75 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |