Tronchese Industrial con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ ()

Codice art.: 43333
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
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Lunghezza complessiva L 160 mm
Per wire (hard); wire (soft); cable (external diameter)
Zona di protezione ESD (EPA) no
Normativa DIN ISO 5749
Denominazione originale prodotto Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Imballaggio singoli
Forma ganasce/forchetta Es. mezzotonda
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tronchese con tagliente laterale
Processo di produzione Es. temprata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43333
EAN / GTIN 4010995433338
Codice del produttore 43333
Numero-L L60070 4512
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.
  • Taglio preciso e pulito di fili morbidi e duri
  • DynamicJoint® – Struttura degli snodi unica e innovativa
  • Lunga durata grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità
  • Per tagliare per fili e cavi teneri e duri, un tronchese universale non deve mancare nell'equipaggiamento professionale. Il tronchese Industrial di Wiha si dimostra una robusta pinza polivalente ed è di uso versatile. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. La precisa pinza con testa semitonda consente inoltre un taglio pulito e corretto. Le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi.
  • Per apprezzare il più a lungo possibile la qualità del prodotto, si raccomanda di lubrificarlo regolarmente con una goccia d'olio.
  • DIN ISO 5749.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 2
  • Lunghezza totale (mm): 160
  • Lunghezza totale (Pollice): 6 1/2″
  • Forza di taglio: 17
  • con batteria / batteria ricaricabile: No