{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | koolstofstaal (C70) | |
| Lengte totaal L | 160 mm | |
| Geschikt voor | draad (hard); draad (zacht); kabel (buitendiameter) | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Norm | DIN ISO 5749 | |
| Artikelomschrijving producent | Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint® | |
| Verpakking | los | |
| Vorm bekken/bek | plat-rond | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | gar. zijsnijtang | |
| Productieproces | gehard |
| Artikelnummer | 43333 | |
| EAN/GTIN | 4010995433338 | |
| Nummer fabrikant | 43333 | |
| L-nummer | L60070 4512 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |