Priemyselné bočné rezačky s DynamicJo

Č. pol.: 43333
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Označenie výrobcu Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Balenie voľné
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Tvar čeľustí/úchopových plôch ploché okrúhle
Vhodné pre drôt (tvrdý); drôt (mäkký); drôt (mäkký); kábel (vonkajší priemer)
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu bočné štiepacie kliešte
Materiál uhlíková oceľ (C70)
Výrobný postup kalené
Norma DIN ISO 5749
Dĺžka celkovo 160 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43333
EAN/GTIN 4010995433338
Číslo výrobcu 43333
Číslo L L60070 4512
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Chráni vaše zdravie: Špeciálna kĺbová konštrukcia DynamicJoint® znižuje námahu potrebnú na rezanie.
  • Použitie: Na rezanie káblov a mäkkých a tvrdých drôtov.
  • Presné a čisté rezanie mäkkého a tvrdého drôtu
  • DynamicJoint® - inovatívna jedinečná kĺbová konštrukcia pre o 20% viac Power
  • Dlhá životnosť vďaka vysoko kvalitnému materiálu
  • Pri rezaní mäkkých a tvrdých drôtov nesmie chýbať univerzálna rezačka zo zariadenia remeselníka. Priemyselná bočná rezačka od spoločnosti Wiha sa osvedčila ako robustné univerzálne kliešte a je všestranná. Kliešťový spoj s DynamicJoint® zaisťuje optimálny prenos sily ruky na rezné hrany a až o 40 % vyššiu reznú silu. Presné kliešte s polguľovou hlavou tiež umožňujú čisté ostrie. Ergonomicky navrhnuté rukoväte klieští zaručujú pohodlnú prácu bez únavy. Dlhá životnosť nástroja je dosiahnutá indukčne kalenými reznými hranami na cca 64 HRC a vysokokvalitnou nástrojovou oceľou C 70.
  • Aby ste si produkt užili čo najdlhšie, odporúča sa pravidelná starostlivosť s kvapkou olej.
  • DIN ISO 5749.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • priemery max (mm): 2 mm
  • celková dĺžka (mm): 160 mm
  • celková dĺžka (palce): 6 1/2″
  • Rezná sila: 17
  • S batériou / akumulátor: nie