Sidebidetang Industrial med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Art.-nr.: 43333
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale kulstofstål (C70)
Længde i alt L 160 mm
Egnet til wire (hård); wire (blød); kabel (ydre diameter)
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Standard DIN ISO 5749
Producentbetegnelse Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Emballage løs
Form, kæber/mund flad-rund
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Fremstillingsproces hærdet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43333
EAN/GTIN 4010995433338
Producentnummer 43333
L-nummer L60070 4512
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din sundhed skånes: Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen.
  • Præcis og ren skæring af blød og hård tråd
  • DynamicJoint® - Innovativ enestående ledkonstruktion
  • Lang levetid takket være anvendelse af materialer af høj kvalitet
  • Ved behov for skæring af blød og hård tråd må en universalskærer ikke mangle i håndværkerudstyret. Sidebidetangen Industrial fra Wiha er en robust allround-tang med mange anvendelsesmuligheder. Tangleddet med DynamicJoint® sikrer en optimal overførsel af håndens kræfter til skærene og op til 40 % højere skærekraft. Den præcise tang med halvrund hovedform muliggør endvidere en ren skærekant. De ergonomisk formede tanggreb sikrer et behageligt, mindre trættende arbejde.
  • For at kunne have glæde af produktet i så lang tid som muligt anbefales det at pleje det regelmæssigt med en dråbe olie.
  • DIN ISO 5749.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 2
  • Total længd (mm): 160
  • Total længd (Tomme): 6 1/2″
  • Skærekraft: 17
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej