{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (měkký); Kabel (vnější průměr) | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Označení výrobce | Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint® | |
| Obal | volné | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Výrobní proces | Kalené |
| Katalogové číslo | 43333 | |
| EAN / GTIN | 4010995433338 | |
| Číslo výrobce | 43333 | |
| L-číslo | L60070 4512 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |