Alicates de corte diagonal Industrial con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

N.º do artigo: 43333
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Designação do fabricante Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Embalagem avulso
Zona de proteção ESD (EPA) não
Forma do mordente/boca forma plana-redonda
Para Alambre (duro); Alambre (blando); Alambre (blando); Cable (diámetro exterior)
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de corte lateral
Material aço de carbono (C70)
Processo de fabrico com têmpera
Norma DIN ISO 5749
Comprimento total 160 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 43333
EAN/GTIN 4010995433338
Número do fabricante 43333
Número L L60070 4512
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Corte preciso y limpio de alambre blando y duro
  • DynamicJoint® - Construcción de articulación innovadora y única
  • Larga vida útil gracias a materiales de alta calidad
  • Para cortar alambres blandos y duros no pueden faltar unos alicates de corte universales en el equipamiento de los usuarios. Los alicates de corte diagonal Industrial de Wiha demuestran ser unos alicates todoterreno robustos y se pueden utilizar de manera versátil. La articulación de los alicates con DynamicJoint® asegura la transmisión óptima de la fuerza de la mano a los filos de corte y una fuerza de corte hasta un 40 % más alta. Los alicates precisos con forma semi-redonda de la cabeza permiten además un filo de corte limpio. Los mangos de los alicates, que cuentan con una forma ergonómica, garantizan un trabajo cómodo y sin fatigas.
  • Para disfrutar del producto durante el mayor tiempo posible, se recomienda aplicar periódicamente una gota de aceite.
  • DIN ISO 5749.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 2 mm
  • Longitud Total (mm): 160 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 6 1/2″
  • Fuerza de corte: 17
  • con batería / batería recargable: No