Freze laterale industriale cu DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Cod articol.: 43333
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel carbon (C70)
Lungimea totală L 160 mm
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale); Cablu (diametru exterior)
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Standard DIN ISO 5749
Denumirea producătorului Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Ambalaj neambalate individual
Forma fălcilor/gura Plat-rotund
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Procesul de fabricație Călit

Identificare și clasificare

Cod articol 43333
EAN / GTIN 4010995433338
Număr producător 43333
L-Număr L60070 4512
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă protejează sănătatea: Designul special DynamicJoint® reduce efortul necesar pentru tăiere
  • Trusa de scule a unui meseriaș ar fi incompletă fără un cutter universal pentru tăierea firelor tari și moi
  • Cutterele diagonale Industrial de la Wiha se dovedesc a fi clești rezistenți și multifuncționali
  • Articulația cleștei cu DynamicJoint® asigură aplicarea optimă a forței mâinii la tăiere, oferind o forță de tăiere cu până la 40% mai mare
  • Cu capul lor semicircular, acești clești de precizie asigură, de asemenea, o margine de tăiere curată
  • Mânerul ergonomic al cleștilor asigură o muncă confortabilă, fără oboseală

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 2 mm
  • Lungime totală (mm): 160 mm
  • Lungime totală (inchi): 6 1/2″
  • Forța de tăiere: 17
  • Cu baterie / baterie: Nr