Industrijski stranski rezkarji z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Št. art.: 43333
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
Material ogljikovo jeklo (C70)
Celotna dolžina L 160 mm
Primerno za žica (trda); žica (mehka); kabel (zunanji premer)
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Standard DIN ISO 5749
Oznaka proizvajalca Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Embalaža ohlapno
Oblika čeljusti/vilic ploščato-okroglo
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Postopek izdelave kaljeno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43333
EAN/GTIN 4010995433338
Številka proizvajalca 43333
L-število L60070 4512
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Varuje vaše zdravje: Posebna zasnova DynamicJoint® zmanjšuje napor, potreben za rezanje
  • Komplet orodja za obrtnike bi bil nepopoln brez univerzalnega rezalnika za rezanje trdih in mehkih žic
  • Diagonalni rezalniki Industrial by Wiha so se izkazali kot robustne in vsestranske klešče
  • Spoj klešč z DynamicJoint® zagotavlja optimalno uporabo ročne sile pri rezanju, kar zagotavlja do 40 % večjo rezalno silo
  • Te precizne klešče s polkrožno glavo zagotavljajo tudi čist rezalni rob
  • Ergonomsko oblikovan ročaj klešč zagotavlja udobno delo, ki ne povzroča utrujenosti

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 2 mm
  • delovna dolžina (mm): 160 mm
  • delovna dolžina (palci): 6 1/2″
  • Rezalna sila: 17
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne