• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Coltello di sicurezza SECUMAX OPTICUT con LAMA INDUSTRIALE 37040, 1 pz

Codice art.: 433.02
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 433.02
copia
EAN / GTIN 4002632803529
copia
Codice del produttore 433.02
copia
Numero-L L60170 953
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

L'aliante con una base in metallo corta per ridurre la pressione.
Stai cercando un coltello in lamina e schiuma che taglia film ancora più duri e resistenti senza sforzo? E questo non si allontana dalla schiuma indisciplinata? Con SECUMAX OPTICUT avete trovato la soluzione ottimale qui. La sua base scorrevole in metallo teflonizzato lo rende non solo estremamente resistente all'abrasione. Ciò consente inoltre di spostarlo con estrema facilità sul terreno. Ideale per tagli di pressione.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Questo è particolarmente possibile grazie all'utilizzo ergonomico
    dell'OPTICUT SECUMAX. Le dita godono di una presa sicura, il pollice sopra la curvatura aggiuntiva nella parte anteriore dell'impugnatura. Taglio scorrevole, non può essere più comodo.
  • Tagli puliti
    , sia in fogli che in fogli – la staffa di fissaggio integrata impedisce in modo affidabile l'accumulo del materiale davanti alla lama. Allo stesso tempo, l'appendiabiti tiene la mano a distanza di sicurezza.
  • Estremamente robusto
    con una base scorrevole in metallo teflonizzato, non si pone la questione della durata. Ma l'impugnatura è anche progettata e ancorata al piede, in modo che il tuo utensile di taglio sia di grande utilità.
  • Semplice sostituzione della lama
    utilizzare il piccolo manico per premere il pulsante di sostituzione della lama ed è possibile estrarre il piede scorrevole dall'impugnatura con la lama inserita. Cambia ora, premi di nuovo il pulsante, spingi il piede indietro, fatto!
  • Lama utilizzabile a 4 vie
    fino a quando non sarà necessario cambiare la lama, è possibile girarla e girarla più volte, quadruplicandone il tempo di utilizzo. Comodo per te, conveniente per la tua azienda.
  • Materiali di taglio principali:
    Nastri di pellicola e carta
    Reggatura in plastica
    cartone: pellicola termoretraibile a 1 velo

  • Applicazione di taglio:
    Taglio di nastri di carta taglio di
    carta su rotoli

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 7, 3 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Pellicola e rete di carta, pellicola laminata, pellicola laminata, schiuma, polistirene,
  • Applicazione di taglio: Tagliare le bobine di carta, tagliare la carta sui rotoli
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 37040,60
  • Lama opzionale: 37044,60, 13730,60, 83730,31
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama rettangolare
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 4 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Carattere GS (testo): N.