{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | DIN 878 | |
Campo di misura | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Campo/giro | 1 mm | |
Quadrante orientabile | si | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Tacche di tolleranza regolabili | si | |
Forza di misura | 0,7 N - 1,5 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo |
432110 10/58
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197154064
copia |
|
Codice del produttore |
432110 10/58
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |