Meetklok schokbestendig 10/58 mm

Artikelnummer: 432110 10/58

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 16,50 / st.
  • € 23,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 878
Meetbereik 10 mm
Schaalverdeling 0,01 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 1 mm
Draaibare wijzerplaat ja
Meetafwijking MPE (meetbereik) 15 µm
verstelbare tolerantiemarkeringen ja
Meetkracht 0,7 N - 1,5 N
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 58 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 432110 10/58
EAN/GTIN 4045197154064

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Schokbestendige precisiemeetklokken. Opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer. Buitenring met 2 verstelbare tolerantiemarkeringen. Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, wijzer van de kleine schaal voor 1 mm-aflezing.
Met meetwerk-schokbescherming. Met metalen buitenring en metalen achterwand.
Schokken worden niet rechtstreeks op het meetwerk overgebracht. Uiterst robuust en resistent.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen