Piano di lappatura e riscontro Duplex in valigetta di legno

Codice art.: 431400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
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
Tonalità RAL RAL 7001
Tonalità cromatica, grigio Grigio argento
Imballaggio astuccio
Larghezza 360 mm
Profondità 260 mm
Spessore 65 mm
Normativa DIN 876
Superficie Es. rettificata
Forma rettangolo
Colore grigio
Tipo di prodotto Piani di lappatura e riscontro
Peso 22 kg
Materiale Ghisa grigia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 431400
EAN / GTIN 4045197234025
Codice del produttore 316-000
Produttore/persona responsabile PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Descrizione

Esecuzione:

In ghisa grigia speciale invecchiata artificialmente. Piano unico per lappatura e riscontro. Rettifica di precisione dei lati superiore e inferiore. Lato di lappatura quadrettato, con ottima finitura delle superfici. Il lato superiore e quello inferiore della valigetta in legno (compresa nel prezzo) sono smontabili. In questo modo, la superficie non utilizzata resta sempre protetta. Le superfici non trattate presentano una verniciatura strutturata (grigio RAL 7001).

Norma:

Precisione DIN 876/1.