Lappe- og kontrolplade Duplex i træetui

Art.-nr.: 431400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 876/1
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 876/1
Længde 360 mm
Bredde 260 mm
Højde 65 mm
Vægt 22 kg
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 431400
EAN/GTIN 4045197234025
Producent/ansvarlig person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Betegnelse

Udførelse:

Af tæt, ældet, specielt gråt støbejern. Slibe- og kontrolplade samlet i én plade. Over- og underside finslebne. Slibesiden er med kvadratnet, yderfladerne rent bearbejdede. Over- og underdelen af træetuiet (medfølger) kan tages af. Den ikke anvendte overflade beskyttes dermed altid. Ubehandlede overflader er strukturlakeret (RAL 7001 grå).

Norm:

Nøjagtighed DIN 876/1.