Plošča za lepanje in kontrolo Duplex v lesenem etuiju

Št. art.: 431400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 876/1
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/1
Dolžina 360 mm
Širina 260 mm
Višina 65 mm
Masa 22 kg
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 431400
EAN/GTIN 4045197234025
Proizvajalec/odgovorna oseba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Izvedba:

Iz posebne goste in starane sive litine. Plošča omogoča lepanje in kontrolo. Zgornja in spodnja plošča sta zelo fino brušeni. Stran za lepanje je razdeljena v obliki mreže, zunanje površine so čisto obdelane. Zgornji in spodnji del lesene škatle (vključene v ceno) sta odstranljiva. Neuporabljena stran plošče je tako vedno zaščitena. Neobdelane površine so lakirane (RAL 7001 siva).

Standard:

Točnost DIN 876/1.