Lep- en meetplaat Duplex in houten box

Artikelnummer: 431400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 876/1
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876/1
Lengte 360 mm
Breedte 260 mm
Hoogte 65 mm
Gewicht 22 kg
Verpakking stevige box
Producttype Meetplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 431400
EAN/GTIN 4045197234025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht, kunstmatig verouderd, speciaal gietijzer. Lep- en meetplaat zijn in één plaat verenigd. Boven- en onderoppervlak ultrafijn geslepen. Lepkant met vierkantindeling, buitenoppervlakken zorgvuldig afgewerkt. Boven- en onderkant van de houten box (in prijs inbegrepen) zijn afneembaar. Het niet in gebruik zijnde oppervlak is daardoor altijd beschermd. Onbehandelde oppervlakken structuurgelakt (RAL 7001, grijs).

Norm:

Nauwkeurigheid DIN 876/1.