{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7001 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Sidabro pilka | |
| Pakuotė | Dėklas | |
| Plotis | 360 mm | |
| Gylis | 260 mm | |
| Storis | 65 mm | |
| Standartas | DIN 876 | |
| Paviršius | šllifuot. | |
| Forma | stačiakampis | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | pritrynimo ir kontrolinė plokštė | |
| Svoris | 22 kg | |
| Medžiaga | Pilkasis lydinys |
| Produkto numeris | 431400 | |
| EAN / GTIN | 4045197234025 | |
| Gamintojo numeris | 316-000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Germany, www.planolith.de |