Placă de lepuit şi control − Duplex − în cutie din lemn

Cod articol.: 431400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 7001
Nuanță, gri Gri argintiu
Ambalaj Husă
Lăţime 360 mm
Adâncime 260 mm
Concentrație 65 mm
Standard DIN 876
Suprafaţă Rectificat
Formă dreptunghi
Culoarea gri
Tip produs Placă de lepuire şi control
Greutate 22 kg
Materialul plăcii Fontă cenuşie

Identificare și clasificare

Cod articol 431400
EAN / GTIN 4045197234025
Număr producător 316-000
Producător/responsabil PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Descriere

Execuţie:

Din fontă cenuşie specială groasă, detensionată. O singură placă, atât pentru lepuire, cât şi pentru control. Suprafaţa superioară şi cea inferioară sunt rectificate fin. Faţa de lepuire are un model cu pătrăţele mici, suprafeţele exterioare prelucrate neted. Partea superioară şi cea inferioară a cutiei din lemn (inclusă în preţ) sunt detaşabile. Astfel, suprafaţa nefolosită este protejată în permanenţă. Suprafeţele netratate sunt vopsite (RAL 7001 gri).

Standard:

Precizie DIN 876/1.