Ploča za lepanje i kontrolu Duplex u drvenoj kutiji

Artikl br.: 431400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Standard: DIN 876/1
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876/1
Duljina 360 mm
širina 260 mm
Visina 65 mm
Težina 22 kg
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Ploča za mjerenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 431400
EAN / GTIN 4045197234025

Opis

Izvedba:

Od gustog, specijalnog sivog lijeva. Ploča za lepanje i kontrolna ploča objedinjene su u jednu ploču. Gornja i donja površina su najfinije brušene. Strana za lepanje je izvedena u mrežastom obliku, vanjske su površine brušene. Gornji i donji dio drvene kutije (sadržan u cijeni) se može skinuti. Stoga je površina koju se ne koristi uvijek zaštićena. Neobrađene površine lakirane strukture (u sivoj boji RAL 7001).

Standard:

Točnost DIN 876/1.