• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Läpp- und Kontrollplatte Duplex im Holzetui

Artikel-Nr.: 431400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
RAL Farbton RAL 7001
Farbton, grau Silbergrau
Verpackung Etui
Breite 360 mm
Tiefe 260 mm
Stärke 65 mm
Norm DIN 876
Oberfläche Geschliffen
Form Rechteck
Farbe grau
Produktart Läpp- und Kontrollplatte
Gewicht 22 kg
Material Platte Grauguss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431400
EAN / GTIN 4045197234025
Herstellernummer 316-000
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus dichtem, gealtertem speziellem Grauguss. Läpp- und Kontrollplatte sind in einer Platte vereinigt. Ober- und Unterfläche sind feinst geschliffen. Läppseite ist netzförmig quadriert, Außenflächen sauber bearbeitet. Ober- und Unterteil des Holzetuis (im Preis enthalten) sind abnehmbar. Die nicht benützte Fläche ist daher immer geschützt. Unbehandelte Flächen strukturlackiert (RAL 7001 grau).

Norm:

Genauigkeit DIN 876/1.